| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4021176460111 Herst.-Nr.: DVE4021176460111 EAN/GTIN: 4021176460111 |
| |
|
| | |
| Abzieher Nr. 14, 2-armig, mit Krallenfüßen - Mit spitzen Krallenfüßen - Hoher Spannweitenbereich - Selbstsichernde Haltestifte - Zum Abziehen von Ritzeln, Lagern und ähnlichen Teilen- Modell 14-03 - Spannweite min. 15 mm - Spannweite max. 140 mm - Spanntiefe max. 160 mm Weitere Informationen: | | Modell: | 14-03 | Spannweite min.: | 15 mm | Spannweite max.: | 140 mm | Spanntiefe max.: | 160 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abzieher 2-armig kukko, abzieher kukko, abzieher, 2-armig, 2-armiger, Krallenfüßen, Kukko, mit, Modell, zweiarmig, Zweiarmiger |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 131,54* | € 160,05* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,47* | € 160,06* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,06* | € 162,23* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,92* | € 162,27* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 186,75* | € 222,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|