Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 3-armig 150 x 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzieher 3-armig 150 x 125 mm
Abzieher 3-armig 150 x 125 mm
Abzieher 3-armig 150 x 125 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4021176006791
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     DVE4021176006791
EAN/GTIN:
     4021176006791
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abzieher Alligator Nr. 12, 3-armig, mit voreinstellbarer Spannweite - Voreinstellbarer Spannweite - Zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern, Scheiben usw.- Modell 12-2 - Spannweite max. 150 mm - Spanntiefe max. 125 mm
Weitere Informationen:
Modell:
12-2
Spannweite max.:
150 mm
Spanntiefe max.:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: abzieher 3 arm kukko, abzieher kukko, abzieher, 3-armig, 3-armiger, dreiarmig, Dreiarmiger, Kukko, mit, Modell, Spannweite, voreinstellbarer
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,09*
€ 141,64*
1 Tag
8
€ 5,50*
ab € 118,73*
€ 141,88*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 118,65*
€ 142,34*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 118,99*
€ 142,50*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 170,96*
€ 204,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,25*
€ 243,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,18*
€ 237,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,27*
€ 218,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,03*
€ 211,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,96*
€ 203,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
12-1
ab € 81,22*
Ähnlich
Kukko
12-3
ab € 172,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.