| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4021176005886 Herst.-Nr.: DVE4021176005886 EAN/GTIN: 4021176005886 |
| |
|
| | |
| Universal-Abzieher Nr. 11, 3-armig - Mit starker Traverse - Abzughaken durch Umdrehen als Außen- und Innenabzieher verwendbar - Zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern, Scheiben usw.- Modell 11-0-A - Spannweite max. 375 mm - Spanntiefe max. 200 mm Weitere Informationen: | | Modell: | 11-0-A | Spannweite max.: | 375 mm | Spanntiefe max.: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 574,17* | € 613,47* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 573,13* | € 614,06* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 574,27* | € 616,83* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 577,68* | € 620,00* | | | | Lager 284 | | | | | | Frei Haus | ab € 846,44* | € 890,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|