Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutenstein DIN 508 L M14 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nutenstein DIN 508 L M14 x 16 mm
Nutenstein DIN 508 L M14 x 16 mm
Nutenstein DIN 508 L M14 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4020772084691
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84699
EAN/GTIN:
     4020772084691
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
T-Nutenstein, lange Ausführung - DIN 508 - Mit Innengewinde - Vergütet auf Festigkeitsklasse 10 - Für Präzisionsmaschinen: Durch die große Auflagefläche werden die Maschinentischnuten weniger belastet - d x T-Nut M14 x 16 - Maß a 15,7 mm - Maß e 25 mm - Maß h 18 mm - Maß k 9 mm - Maß l 50 mm
Weitere Informationen:
d x T-Nut:
M14 x 16
Maß a:
15,7 mm
Maß e:
25 mm
Maß h:
18 mm
Maß k:
9 mm
Maß l:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, DIN 508L, T-Nutenmutter DIN 508L, Nutensteine, amf nutenstein m14x16, din 508l, din 508 m14, 508L, AMF, DIN, DIN508, DIN508L, Nutenstein, Präzisions-T-Nutenstein, T-Nutenstein, T-Nutensteine
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
20
Frei Haus
ab € 3,44*
€ 4,52*
2 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 3,50*
€ 4,82*
6 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 3,54*
€ 4,88*
2 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 3,60*
€ 4,94*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 4,48*
€ 6,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.