Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

508L-M14X16 Muttern für T-Nuten, lange Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
508L-M14X16 Muttern für T-Nuten, lange Form
508L-M14X16 Muttern für T-Nuten, lange Form
508L-M14X16 Muttern für T-Nuten, lange Form
Artikel-Nr.:
     C5671-84699
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84699
EAN/GTIN:
     4020772084691
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
Muttern für T-Nuten, lange Form
vergütet, Güte 10.
Weitere Informationen:
D x Nut:
M14x16
Prüfkraft:
- kN
A:
15,7
E:
25
H:
18
K:
9
L:
50
VE:
50
Gewicht:
120 g
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, DIN 508L, T-Nutenmutter DIN 508L, Nutensteine, amf nutenstein m14x16, din 508l, din 508 m14, 508l-m14x16, 508l, m14x16, muttern, für, t-nuten, lange, form
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.