Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 6340 M24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scheibe DIN 6340 M24
Scheibe DIN 6340 M24
Scheibe DIN 6340 M24
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4020772082901
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82909
EAN/GTIN:
     4020772082901
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
Unterlegscheibe - DIN 6340 - Vergütet - 1200-1400 N/mm² Festigkeit - Größe 7/8 Zoll - für Schrauben M24 - Stärke 8 mm - Außen-Ø 60 mm - Innen-Ø 25 mm
Weitere Informationen:
Größe:
7/8 Zoll
für Schrauben:
M24
Stärke:
8 mm
Außen-Ø:
60 mm
Innen-Ø:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 6340, Karosseriescheibe, Kotflügel-Unterlegscheibe, Kotflügelscheibe, Kotflügelunterlegscheibe, din 6340 amf, kotflügel unterlegscheibe, AMF, DIN, DIN6340, Scheibe, T-Nutensteine, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 2,32*
1 Tag
50
20
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,35*
1 Tag
50
1
€ 7,90*
ab € 1,72*
€ 2,39*
4 Tage
53
1
€ 4,30*
ab € 1,68*
€ 2,39*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,20*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.