Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 6340 M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scheibe DIN 6340 M20
Scheibe DIN 6340 M20
Scheibe DIN 6340 M20
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4020772082888
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82883
EAN/GTIN:
     4020772082888
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
Unterlegscheibe - DIN 6340 - Vergütet - 1200-1400 N/mm² Festigkeit - Größe 3/4 Zoll - für Schrauben M20 - Stärke 6 mm - Außen-Ø 50 mm - Innen-Ø 21 mm
Weitere Informationen:
Größe:
3/4 Zoll
für Schrauben:
M20
Stärke:
6 mm
Außen-Ø:
50 mm
Innen-Ø:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 6340, Karosseriescheibe, Kotflügel-Unterlegscheibe, Kotflügelscheibe, Kotflügelunterlegscheibe, din 6340 amf, kotflügel unterlegscheibe, AMF, DIN, DIN6340, Scheibe, T-Nutensteine, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
127
1
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 1,62*
5 Tage
127
1
€ 4,30*
ab € 1,15*
€ 1,67*
2 Tage
153
1
€ 7,90*
ab € 1,18*
€ 1,69*
2 Tage
127
20
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,75*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,55*
€ 2,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.