Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 6340 M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scheibe DIN 6340 M10
Scheibe DIN 6340 M10
Scheibe DIN 6340 M10
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4020772082833
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82834
EAN/GTIN:
     4020772082833
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
Unterlegscheibe - DIN 6340 - Vergütet - 1200-1400 N/mm² Festigkeit - Größe 3/8 Zoll - für Schrauben M10 - Stärke 4 mm - Außen-Ø 28 mm - Innen-Ø 10,5 mm
Weitere Informationen:
Größe:
3/8 Zoll
für Schrauben:
M10
Stärke:
4 mm
Außen-Ø:
28 mm
Innen-Ø:
10,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 6340, Karosseriescheibe, Kotflügel-Unterlegscheibe, Kotflügelscheibe, Kotflügelunterlegscheibe, din 6340 amf, kotflügel unterlegscheibe, AMF, DIN, DIN6340, Scheibe, T-Nutensteine, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,41*
€ 0,61*
3 Tage
574
10
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,61*
5 Tage
703
1
€ 4,30*
ab € 0,41*
€ 0,62*
2 Tage
574
1
€ 7,90*
ab € 0,44*
€ 0,65*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 0,5224*
€ 0,7824*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7824*
€ 0,93106
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6624*
€ 0,78826
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6424*
€ 0,76446
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6024*
€ 0,71686
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5824*
€ 0,69306
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5224*
€ 0,62166
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.