Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrücker Lochteil 418L, F1, VK8, TS 30-50, kant.Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türdrücker Lochteil 418L, F1, VK8, TS 30-50, kant.Form
Türdrücker Lochteil 418L, F1, VK8, TS 30-50, kant.Form
Türdrücker Lochteil 418L, F1, VK8, TS 30-50, kant.Form
Türdrücker Lochteil 418L, F1, VK8, TS 30-50, kant.Form
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4020772015343
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     DVE4020772015343
EAN/GTIN:
     4020772015343
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Türdrücker 418 VK 8 mm, das Türdrücker-Paar ist für Türstärken 30–50 mm.- Ausführung 418L, Lochteil, kantige Form - Oberfläche F1 silberfarbig - Lief.-Art.-Nr. 15347
Weitere Informationen:
Ausführung:
418L, Lochteil, kantige Form
Oberfläche:
F1 silberfarbig
Lief.-Art.-Nr.:
15347
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, drückerlochteil 8 mm alu, drückerlochteil, drückerlochteil alu, Metallbauschläge, Schließtechnik, Türdr-Lochteil
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
105
1
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 6,44*
2 Tage
45
20
Frei Haus
ab € 4,97*
€ 6,61*
3 Tage
45
1
€ 6,90*
ab € 4,82*
€ 6,91*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,92*
€ 7,04*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 6,08*
€ 8,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.