Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MMSplus-F 10 x 80/ 15/ 30 T-45 zn-bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MMSplus-F 10 x 80/ 15/ 30 T-45 zn-bl
MMSplus-F 10 x 80/ 15/ 30 T-45 zn-bl
MMSplus-F 10 x 80/ 15/ 30 T-45 zn-bl
MMSplus-F 10 x 80/ 15/ 30 T-45 zn-bl
MMSplus-F 10 x 80/ 15/ 30 T-45 zn-bl
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4019787485296
Hersteller:
     E-TOP
Herst.-Nr.:
     DVE4019787485296
EAN/GTIN:
     4019787485296
Suchbegriffe:
Schraubanker
schraubanker 10x80
schraubanker
schraubanker t30
HECO-MULTI-MONTI®-plus Schraubanker, Senkkopf (MMS-plus F) - Stahl, gehärtet - Galvanisch verzinkt, blau - Senkkopf mit T-Drive-Antrieb - Verzahnte Funktionsspitze für optimale Hinterschneidung im Untergrund - Optimiertes Betongewinde mit mehr Wirkfläche - Zusätzliche Lastklasse pro Durchmesser - Verbesserte Montagesicherheit - Maschinell setzbar - Sofort belastbar - ETA-15/0784- Abmessung 10,0 x 80 mm - Kopf-Ø 19,5 mm - Bohrtiefe 75 mm - Bohr-Ø 8 mm - Antrieb T 45 - Klemmstärke 15/30 mm - Setztiefe 65 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
10,0 x 80 mm
Kopf-Ø:
19,5 mm
Bohrtiefe:
75 mm
Bohr-Ø:
8 mm
Antrieb T:
45
Klemmstärke:
15/30 mm
Setztiefe:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: -MMS-plus, Dübeltechnik, Gewinde T-Stück, HECO-Dübeltechnik, HECO-MMSplus-F, Heizungs Gewinde T-Stück, MMSplus-F, MULTI-MONTI®-plus, Senkkopf, Wasser Gewinde T-Stück
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,70*
€ 0,99*
2 Tage
75
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6289*
€ 1,0077*
Lager 284
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,8267*
€ 1,0267*
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,8267*
€ 1,0267*
8 Tage
25
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7303*
€ 1,0403*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0267*
€ 1,22177
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9867*
€ 1,17417
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8267*
€ 0,98377
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 102,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.