Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrfutterschlüssel Gr. S 3 3,0-16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrfutterschlüssel Gr. S 3 3,0-16 mm
Bohrfutterschlüssel Gr. S 3 3,0-16 mm
Bohrfutterschlüssel Gr. S 3 3,0-16 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4019208012315
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     DVE4019208012315
EAN/GTIN:
     4019208012315
Suchbegriffe:
Bohrfutterschlüssel
Spannfutterschlüssel
bohrfutterschlüssel röhm s3
bohrfutterschlüssel s3
Bohrfutterschlüssel Spannmittel- Größe S3 - Länge 50 mm - für Zapfen-Ø/Gewinde 8 mm
Weitere Informationen:
Größe:
S3
Länge:
50 mm
für Zapfen-Ø/Gewinde:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: bohrfutterschlüssel, Schlüssel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 2,80*
€ 4,06*
2 Tage
33
1
€ 7,90*
ab € 2,83*
€ 4,12*
2 Tage
33
20
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,26*
1 Tag
30
1
€ 7,90*
ab € 3,00*
€ 4,36*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 3,49*
€ 5,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RÖHM
72825
ab € 43,87*
Sonstiges
RÖHM
227152
ab € 22,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.