Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klett-Vliesschleifscheibe Korund Körnung 280/115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klett-Vliesschleifscheibe Korund Körnung 280/115 mm
Klett-Vliesschleifscheibe Korund Körnung 280/115 mm
Klett-Vliesschleifscheibe Korund Körnung 280/115 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4018875290125
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     DVE4018875290125
EAN/GTIN:
     4018875290125
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Grobreinigungsscheibe
Klett-Vliesschleifscheibe KV701K - Korund - Vliesunterlage mit Klettvelours - Zum Entfernen von Roststellen und Altlacken, zur Verfeinerung (Finish) von Oberflächen sowie für die Bearbeitung von Holzteilen - Für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl sowie NE-Metallen und Holz- Außen-Ø 115 mm - Körnung 280
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
115 mm
Körnung:
280
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsvlies, Vlies-Schleifscheibe, Holz-Exzenterschleifblatt, Holz-Winkelschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe vsm, exzenter schleifscheibe, fiberscheiben 115 mm, Klett-Vlies-Schleifscheibe, Klett-Vliesschleifsch.KorK280/115mm, Klett-Vliesschleifscheibe, Klett-VliesschleifschKorK280/115, Klett-VliesschleifschKorK280/115mm, Klettvlieschleifscheibe, Korund, Schleifscheibe, VSM
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,7377*
€ 2,1177*
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,7349*
€ 2,1448*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,808*
€ 2,618*
1 Tag
114
1
€ 7,90*
ab € 1,81*
€ 2,65*
Lager 284
100
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 366,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VSM
731018
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.