Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klett-Vliesschleifscheibe Korund Körnung 100/115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klett-Vliesschleifscheibe Korund Körnung 100/115 mm
Klett-Vliesschleifscheibe Korund Körnung 100/115 mm
Klett-Vliesschleifscheibe Korund Körnung 100/115 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4018875290101
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     DVE4018875290101
EAN/GTIN:
     4018875290101
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Grobreinigungsscheibe
Klett-Vliesschleifscheibe KV701K - Korund - Vliesunterlage mit Klettvelours - Zum Entfernen von Roststellen und Altlacken, zur Verfeinerung (Finish) von Oberflächen sowie für die Bearbeitung von Holzteilen - Für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl sowie NE-Metallen und Holz- Außen-Ø 115 mm - Körnung 100
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
115 mm
Körnung:
100
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsvlies, Vlies-Schleifscheibe, Holz-Exzenterschleifblatt, Holz-Winkelschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe vsm, exzenter schleifscheibe, fiberscheiben 115 mm, Klett-Vlies-Schleifscheibe, Klett-Vliesschleifsch.KorK100/115mm, Klett-Vliesschleifscheibe, Klett-VliesschleifschKorK100/115, Klett-VliesschleifschKorK100/115mm, Klettvlieschleifscheibe, Korund, Schleifscheibe, VSM
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
185
100
Frei Haus
ab € 1,994*
€ 2,394*
2 Tage
185
100
Frei Haus
ab € 2,0512*
€ 2,5336*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,118*
€ 3,108*
2 Tage
90
1
€ 7,90*
ab € 2,14*
€ 3,14*
Lager 284
100
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 403,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VSM
731018
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.