| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4016092910802 Herst.-Nr.: DVE4016092910802 EAN/GTIN: 4016092910802 |
| |
|
| | |
| Rührquirl - WK = für zähe, klebrige Materialien (Fliesenkleber, Klebemörtel, Spachtelmasse etc.) - MK = hochviskose, schwere Materialien (Mörtel, Putz, Estrich etc.)- Typ MK - Rührquirl-Ø 120 mm - Rührquirl-Länge 600 mm Weitere Informationen: | | Typ: | MK | Rührquirl-Ø: | 120 mm | Rührquirl-Länge: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,56* | € 19,59* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,17* | € 19,77* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,41* | € 20,05* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 14,80* | € 20,44* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 16,73* | € 22,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|