Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA Blindkupplung MS, SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA Blindkupplung MS, SB
GEKA Blindkupplung MS, SB
GEKA Blindkupplung MS, SB
GEKA Blindkupplung MS, SB
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4015933005431
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4015933005431
EAN/GTIN:
     4015933005431
Suchbegriffe:
Blindkupplung
blindkupplung messing
blindkupplung
blindkupplung 40mm
GEKA® Blindkupplung MS, SB - Klauenabstand: einheitlich 40 mm - Kombinationen untereinander und mit allen GEKA® plus - Modellen möglich - Material: Messing CW617N - Dichtung: serienmäßig mit GEKA®-Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR - Betriebsdruck: max. 10 bar - Temperatureinsatzbereich: ca. –5 °C bis +90 °C
Weitere Suchbegriffe: Armaturen, GEKA, GEKA®, GEKA®-Armaturen, Gewindestück, MS, Schnellschlauchstück
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
240
10
€ 5,99*
ab € 1,80*
€ 2,50*
10
€ 4,90*
ab € 2,08*
€ 2,91*
2 Tage
116
20
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 3,18*
3 Tage
116
1
€ 6,90*
ab € 2,16*
€ 3,30*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,56*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bevo
420300
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.