Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA Gewindestück MS, AG G1", SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA Gewindestück MS, AG G1", SB
GEKA Gewindestück MS, AG G1", SB
GEKA Gewindestück MS, AG G1", SB
GEKA Gewindestück MS, AG G1", SB
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4015933005424
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4015933005424
EAN/GTIN:
     4015933005424
Suchbegriffe:
Gewindestück
gewindestück ag
gewindestück
karasto gewindestück
GEKA® Gewindestück MS, AG - Klauenabstand: einheitlich 40 mm - Kombinationen untereinander und mit allen GEKA® plus - Modellen möglich - Material: Messing CW617N - Dichtung: serienmäßig mit GEKA®-Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR - Betriebsdruck: max. 10 bar - Temperatureinsatzbereich: ca. –5 °C bis +90 °C - Außengewinde- Gewinde 1 Zoll
Weitere Informationen:
Gewinde:
1 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Armaturen, Blindkupplung, GEKA, GEKA®, GEKA®-Armaturen, MS, Schnellschlauchstück
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
480
10
€ 5,99*
ab € 2,15*
€ 2,84*
2 Tage
98
20
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,48*
5 Tage
98
1
€ 6,90*
ab € 2,43*
€ 3,69*
2 Tage
480
10
€ 6,80*
ab € 2,85*
€ 3,76*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,85*
€ 4,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bevo
0420225
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.