| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4015933000092 Herst.-Nr.: DVE4015933000092 EAN/GTIN: 4015933000092 |
| |
|
| | |
| GEKA® 2/3 Verschraubung, Innengewinde - Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz - Material: Messing CW614N/CW617N - Flachdichtend mit Dichtring Preise gültig bis zum 31.07.2017 Schlauchgröße lichte Weite: 19 mm- Schlauchgröße 3/4 Zoll - Gewinde 3/4 Zoll Weitere Informationen: | | Schlauchgröße: | 3/4 Zoll | Gewinde: | 3/4 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hahnanschluss, Hahnanschlussstück, Hahnstück, Übergangs-Schlauchstück, Schlauchverschraubung, hahnanschluss 3/4" messing, hahnanschluss messing, hahnanschluss, GEKA, Verschraubung, Verschraubungen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,71* | € 2,43* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,63* | € 2,47* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,63* | € 2,47* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,63* | € 2,47* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,86* | € 2,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|