Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischhaken Nr. R 85 rostfrei 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischhaken Nr. R 85 rostfrei 140 mm
Fleischhaken Nr. R 85 rostfrei 140 mm
Fleischhaken Nr. R 85 rostfrei 140 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4015480085337
Hersteller:
     Lüsebrink
Herst.-Nr.:
     DVE4015480085337
EAN/GTIN:
     4015480085337
Suchbegriffe:
Fleisch-Haken
Fleischhaken
Wurst-Haken
Wursthaken
Fleischhaken, rostfrei A2- Länge 140 mm - Abstand 40 mm - Drahtstärke 5,2 mm
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Abstand:
40 mm
Drahtstärke:
5,2 mm
Weitere Suchbegriffe: fleischhaken 140 mm, fleisch haken, Bleche, rostfrei, und, Winkel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
510
100
Frei Haus
ab € 1,6722*
€ 2,0222*
1 Tag
510
100
Frei Haus
ab € 1,6283*
€ 2,0238*
10
€ 4,90*
ab € 1,637*
€ 2,2756*
7 Tage
210
10
€ 6,99*
ab € 1,73*
€ 2,32*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 1,97*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 236,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.