Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischhaken Nr. R 85 rostfrei 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischhaken Nr. R 85 rostfrei 80 mm
Fleischhaken Nr. R 85 rostfrei 80 mm
Fleischhaken Nr. R 85 rostfrei 80 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4015480085306
Hersteller:
     Lüsebrink
Herst.-Nr.:
     DVE4015480085306
EAN/GTIN:
     4015480085306
Suchbegriffe:
Fleisch-Haken
Fleischhaken
Wurst-Haken
Wursthaken
Fleischhaken, rostfrei A2- Länge 80 mm - Abstand 29 mm - Drahtstärke 3,9 mm
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Abstand:
29 mm
Drahtstärke:
3,9 mm
Weitere Suchbegriffe: fleisch haken, Bleche, rostfrei, und, Winkel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
810
100
€ 4,90*
ab € 1,1835*
€ 1,4335*
1 Tag
810
100
Frei Haus
ab € 1,1668*
€ 1,4386*
10
€ 5,90*
ab € 1,1588*
€ 1,6071*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 1,38*
€ 1,67*
100
€ 4,80*
ab € 1,38*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 167,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.