| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4015480085122 Herst.-Nr.: DVE4015480085122 EAN/GTIN: 4015480085122 |
| |
|
| | |
| Fleischhaken, verzinnt- Länge 120 mm - Abstand 30 mm - Drahtstärke 4,8 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 120 mm | Abstand: | 30 mm | Drahtstärke: | 4,8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,5708* | € 0,8208* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,608* | € 0,878* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 5,144* | € 6,564* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,213* | € 6,928* | | | | Lager 284 | | | | 10 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 6,168* | € 7,788* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,6168* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 77,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|