| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4015480085108 Herst.-Nr.: DVE4015480085108 EAN/GTIN: 4015480085108 |
| |
|
| | |
| Fleischhaken, verzinnt- Länge 100 mm - Abstand 26 mm - Drahtstärke 4,4 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 100 mm | Abstand: | 26 mm | Drahtstärke: | 4,4 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,4552* | € 0,7852* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,486* | € 0,836* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 4,18* | € 6,04* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 4,124* | € 6,242* | | | | Lager 284 | | | | 10 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 4,969* | € 7,129* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,4969* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 71,29* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|