| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4015354363042 Herst.-Nr.: DVE4015354363042 EAN/GTIN: 4015354363042 |
| |
|
| | |
| FS-Profiltür-Türknopf auf Rosette 07 0809 Aluminium-Türknopf, gekröpft, flach, für Feuer- und Rauchschutzprofiltüren, auf ovaler Rosette, 70 x 32,5 mm, vorgerichtet für Wechsel, nicht sichtbare Befestigung.- Ausführung feststehend - Oberfläche Alu naturfarbig F1 - Lief.-Art.-Nr. 0 07 0809 42801 0105 Weitere Informationen: | | Ausführung: | feststehend | Oberfläche: | Alu naturfarbig F1 | Lief.-Art.-Nr.: | 0 07 0809 42801 0105 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 53,78* | € 70,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,03* | € 71,23* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,16* | € 73,48* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 58,54* | € 74,19* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 65,83* | € 82,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|