Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe A24 Extra 115 x 6 mm gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schruppscheibe A24 Extra 115 x 6 mm gekröpft
Schruppscheibe A24 Extra 115 x 6 mm gekröpft
Schruppscheibe A24 Extra 115 x 6 mm gekröpft
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4014855026524
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     188465
EAN/GTIN:
     4014855026524
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 115 mm metall
schruppscheibe stahl
Schruppscheibe A 24 Extra für die Stahlbearbeitung - Gute Schleifleistung - Normbohrung 22,23 mm - Für die Bearbeitung von Metall - Gusseisen bedingt geeignet - Ausführung gekröpft - INOX bedingt geeignet - max. Drehzahl 13300 min-1 - Stahl empfohlen - Ø x Stärke 115 x 6,0 mm
Weitere Informationen:
Gusseisen:
bedingt geeignet
Ausführung:
gekröpft
INOX:
bedingt geeignet
max. Drehzahl:
13300 min-1
Stahl:
empfohlen
Ø x Stärke:
115 x 6,0 mm
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe, Klingspor, Metall-Schruppscheibe, QR4026664, Scheibe, Schleifscheibe, Schruppscheiben, Stahlbearbeitung
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
220
10
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 1,31*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 0,95*
€ 1,32*
7 Tage
187
1
€ 4,79*
ab € 0,98*
€ 1,36*
2 Tage
220
1
€ 7,90*
ab € 1,00*
€ 1,38*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,17*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
188466
ab € 0,97*
Ähnlich
Klingspor
13446
ab € 2,19*
Ähnlich
Klingspor
13447
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.