Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiftopf A30R Supra 110 x 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleiftopf A30R Supra 110 x 55 mm
Schleiftopf A30R Supra 110 x 55 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4014855021147
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     13728
EAN/GTIN:
     4014855021147
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
schleiftopf klingspor
Schleiftopf A 30 R Supra - Für das Entzundern, Entgraten und Entrosten im Metallbereich- Typ A 30 R Supra - max. Drehzahl 8600 min-1 - Stahl empfohlen - Ø x Höhe x Bohrung 110 x 55 x 22,23 mm
Weitere Informationen:
Typ:
A 30 R Supra
max. Drehzahl:
8600 min-1
Stahl:
empfohlen
Ø x Höhe x Bohrung:
110 x 55 x 22,23 mm
Weitere Suchbegriffe: hm schleifteller, schleiftopf 110x22, Additionsrollen, Bonrollen, Kassen-Rollen, Kassenrollen, Klingspor, QR4026678, Winkelschleifer-Schleiftopf
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 8,50*
€ 12,32*
10 Tage
35
1
€ 5,50*
ab € 8,93*
€ 12,44*
2 Tage
34
6
Frei Haus
ab € 9,79*
€ 12,93*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,63*
€ 13,28*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 11,19*
€ 15,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
13729
ab € 9,19*
Ähnlich
Klingspor
13727
ab € 11,76*
Ähnlich
Klingspor
13726
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.