Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe A24N Supra125 x 6 mm gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schruppscheibe A24N Supra125 x 6 mm gekröpft
Schruppscheibe A24N Supra125 x 6 mm gekröpft
Schruppscheibe A24N Supra125 x 6 mm gekröpft
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4014855010318
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     2922
EAN/GTIN:
     4014855010318
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
klingspor schruppscheibe inox
schruppscheibe 125 mm
Schruppscheibe A 24 N Supra für die Edelstahlbearbeitung - Hohe Schleifleistung und gute Standzeit - Normbohrung 22,23 mm - Für die Bearbeitung von Edelstahl - Ausführung gekröpft - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. bedingt geeignet - INOX empfohlen - max. Drehzahl 12200 min-1 - Stahl bedingt geeignet - Ø x Stärke 125 x 6,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
gekröpft
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
bedingt geeignet
INOX:
empfohlen
max. Drehzahl:
12200 min-1
Stahl:
bedingt geeignet
Ø x Stärke:
125 x 6,0 mm
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe, Edelstahlbearbeitung, Klingspor, QR4026671, Schleifscheibe, Schruppscheiben, Standardscheibe
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,68*
€ 2,37*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 1,69*
€ 2,39*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,45*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,77*
€ 2,58*
1
€ 9,80*
ab € 1,77*
€ 2,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.