| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4014431600353 Herst.-Nr.: DVE4014431600353 EAN/GTIN: 4014431600353 |
| |
|
| | |
| Universalklebstoff SP050 - 1-Komponenten-Kleber - Dauerhaft elastisch - Sehr leicht verarbeitbar - Lösemittel-, isocyanat-, silikonfrei - Sehr gute Haftung auf Metallen - Kurze klebfreie Zeit (< 30 Min.) - Standfest - Auf Hybrid-Basis - Für die technischen Verklebungen und Abdichtungen in Bau-, Baunebengewerbe und Handwerk anwendbar - Einsetzbar z. B. an Blechverkleidungen, Rohr- und Kabeldurchführungen oder als spritzbare Flanschdichtung im Heizungsbau geeignet - Kurzzeitig bis +200 °C temperaturbeständig - Z. B. für nachträgliches Pulverbeschichten- Inhalt 310 ml - Farbe schwarz - Ausführung Kartusche Weitere Informationen: | | Inhalt: | 310 ml | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Kartusche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,80* | € 9,56* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 7,856* | € 9,566* | | | | | 29 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,56* | € 9,80* | | | | | 22 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,12* | € 10,03* | | | | Lager 284 | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 8,85* | € 10,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,02855* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 127,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|