Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilboard grau 1200 x 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Textilboard grau 1200 x 900 mm
Textilboard grau 1200 x 900 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4013695026114
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4013695026114
EAN/GTIN:
     4013695026114
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Design-Pinnboard SP, Textil - Fotos, Visitenkarten, Notizen etc. einfach angepinnt - Textiloberfläche in grau/blau - Rahmen umlaufend aus Aluminium gefertigt, Farbe alusilber - Rückwand aus Metall, gegenkaschiert - Hoch und quer einsetzbar - In mehreren Größen erhältlich Lieferung: Inklusive Befestigungsmaterial.- Breite 1200 mm - Höhe 900 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
900 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,12*
€ 49,08*
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 36,86*
€ 49,35*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,35*
€ 49,81*
€ 5,95*
ab € 38,14*
€ 52,15*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 89,71*
€ 114,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,97*
€ 136,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
111165110
ab € 2,92*
Zubehör
magnetoplan
111165102
ab € 1,82*
Zubehör
magnetoplan
111165350
ab € 0,92*
Zubehör
magnetoplan
111165002
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.