Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Pinnwand
>
Filzpinnwand
>
Artikel
Design-Pinnboard SP, Filz, Größe 1200 x 900 mm, Oberfläche grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1196-1412001
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
1412001
EAN/GTIN:
4013695026114
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Design-Pinnboard SP, Filz grau oder blau
Das exklusive Design-Pinnboard mit Filzbezug. Unverzichtbar in Büro + Home-Office sowie als persönliches Memoboard:
Zum Anpinnen von Notizen, Fotos, Visitenkarten, etc.
Mit hochwertigem Filzbezug in königsblau + grau, schließt sich nach jedem Nadelstich
Mit eloxiertem Aluminium-Rahmen + innovativen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design. Diese entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen
Hoch + quer nutzbar
Lieferung inkl. Befestigungs-Material.
... >
magnetoplan
>
Präs. Wände | Raumteiler
>
Pinnwände
Weitere Suchbegriffe:
Pin-Nadeln
,
Pinnadeln
,
Pinnwandnadel
,
Stoßnadel
,
Pinboard
,
Pinntafel
,
Pinnwand
,
Pintafel
,
Pinwand
,
Pinwände
,
Textilboard
,
Textiltafel
,
filz pinnwand
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 49,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pinnadeln sortiert, 200 Stück
magnetoplan
111165110
€ 5,54*
Zubehör
Pinnnadeln 100 Stk. einfarbig, in Blister, Farbe gelb
magnetoplan
111165102
€ 4,20*
Zubehör
Pinnnadeln transparent 50 Stk. farbig sortiert in Blister
magnetoplan
111165350
€ 1,73*
Zubehör
Pinnnadeln, Farbe gelb
magnetoplan
111165002
€ 3,30*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.