Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilenbürste 115 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feilenbürste 115 x 40 mm
Feilenbürste 115 x 40 mm
Feilenbürste 115 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4013349520050
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4013349520050
EAN/GTIN:
     4013349520050
Suchbegriffe:
Feilenbürste
feilenbürste forum
feilenbürste
Feilenbürste - Körper aus 1a-Buchenholz - Kanten abgerundet - Stahlband-Kratzband, glatt - Zum Reinigen zugesetzter Feilen- Gesamtlänge 235 mm - Arbeitslänge 115 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
235 mm
Arbeitslänge:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürste, Bürsten, Feilenbürsten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 1,90*
€ 2,97*
€ 9,80*
ab € 1,90*
€ 2,97*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.