| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4012789687729 Herst.-Nr.: DVE4012789687729 EAN/GTIN: 4012789687729 |
| |
|
| | |
| Schutzbeschlag, Serie Paris 86G/3331/3310/138L HOPPE-Aluminium-Schutzbeschlag ES1 (SK2): geprüft nach DIN 18257, Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild, außen: gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar), innen: loser Türgriff, HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-FDW-Vollstift, abgesetzter Stift bei Variante 10 mm), hochfeste, verdeckte Verschraubung. Die Stärke der Innenschilder wurde von 8 mm auf 10 mm geändert. Mit Rückholfeder rechts/links verwendbar.- Ausführung Türgriffgarnitur 92/10 mm für Haustüren, PZ, F1 - Lief.-Art.-Nr. 3664865 - für Türstärke 67-72 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Türgriffgarnitur 92/10 mm für Haustüren, PZ, F1 | Lief.-Art.-Nr.: | 3664865 | für Türstärke: | 67-72 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, wechselgarnitur alu pz, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, 86G/3331/3310/138L, Hoppe, Paris, Serie, SiGrt138/3331/3310 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 58,41* | € 77,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,79* | € 78,33* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 62,88* | € 81,05* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,87* | € 83,48* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 71,11* | € 90,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|