| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4012789625684 Herst.-Nr.: DVE4012789625684 EAN/GTIN: 4012789625684 |
| |
|
| | |
| FS-Türgriff auf Griffrosette FS-138GF/55, Serie Paris HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren, geprüft nach DIN 18273, Türgriff fest/drehbar in wartungsfreiem Gleitlager, Stahl-Unterkonstruktion, HOPPE-Vollstift-Verbindung, verdeckte Verschraubung, Türgriff mit Stahlkern.- Ausführung 9 mm, F1 - Lief.-Art.-Nr. 8171456 - für Türstärke 45-65 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 9 mm, F1 | Lief.-Art.-Nr.: | 8171456 | für Türstärke: | 45-65 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, hoppe rosettengarnitur alu, hahnrosette, rosettengarnitur hoppe, auf, Bügelgriffe, FS-138GF/55, FS-Halbgrt, FS-PT-Ros-GrtoSchlRosFS-138GF/55, FS-Türgriff, Griffrosette, Hoppe, Leichtmetall-Beschläge, Paris, Profiltür-Rosettengarnituren, Serie |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,15* | € 44,16* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,68* | € 44,56* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,35* | € 45,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 34,54* | € 45,55* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 38,85* | € 50,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|