| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4012789513967 Herst.-Nr.: DVE4012789513967 EAN/GTIN: 4012789513967 |
| |
|
| | |
| FS-E58/42H/42HS/1400, Serie Amsterdam HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Garnitur: geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906, Türgriff für HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos®, Schilder mit Stahl-Unterkonstruktion und Stütznocken, wartungsfreies Gleitlager für Türgriffe, verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit durchgehenden Gewindeschrauben.- Ausführung Türgriffgarnitur 9 mm, PZ, Edelstahl - für Türstärke 40-65 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Türgriffgarnitur 9 mm, PZ, Edelstahl | für Türstärke: | 40-65 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuerschutzbeschlag, Feuerschutzrosette, Feuerschutz-Garnitur, Feuerschutzgarnitur, Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, hoppe schutzbeschlag edelstahl, feuerschutz garnitur, feuerschutz-garnitur edelstahl, Amsterdam, FS-E58/42H/42HS/1400, FS-Grt-Rosette, Hoppe, Serie |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 34,50* | € 45,57* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 36,10* | € 45,87* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 35,92* | € 46,19* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 39,81* | € 49,92* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,80* | ab € 57,64* | € 71,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|