| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4012789279894 Herst.-Nr.: DVE4012789279894 EAN/GTIN: 4012789279894 |
| |
|
| | |
| FS-K58/202K/138, Serie Paris HOPPE-Kunststoff-Feuerschutz-Kurzschild-Garnitur: geprüft nach DIN 18273, Türgriff mit Stahlkern fest/drehbar gelagert im wartungsfreien Gleitlager der Stahl-Unterkonstruktion, HOPPE-Vollstift-Verbindung, aufklippbare Abdeckschilder, verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit durchgehenden Gewindeschrauben.- Ausführung Türgriffgarnitur 72/9 mm, PZ, schwarz matt - Lief.-Art.-Nr. 635375 - für Türstärke 40-66 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Türgriffgarnitur 72/9 mm, PZ, schwarz matt | Lief.-Art.-Nr.: | 635375 | für Türstärke: | 40-66 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuerschutz-Garnitur, Feuerschutzgarnitur, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, wechselgarnitur pz entfernung 72, feuerschutz garnitur, hoppe feuerschutzgarnitur, Fs-Grt, FS-K58/202K/138, Hoppe, Paris, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Serie |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,86* | € 9,56* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,17* | € 9,61* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 7,22* | € 9,72* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,95* | € 10,67* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 11,24* | € 14,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|