Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4012589845107 Herst.-Nr.: T510 EAN/GTIN: 4012589845107 |
| |
|
| | |
| Winkelschablonen-Satz - Zum Übertragen vieleckiger Konturen auf Werkstücke - Ideal für Renovierungsarbeiten von Treppen geeignet - Abgenommene Form kann leicht auf jedes Werkstück übertragen werden Lieferung: Im Holzkoffer. Inhalt Aluschienen: 3 x 100, 2 x 200, 2 x 300, 1 x 350, 1 x 500, 2 x 700, 2 x 800 mm- Anzahl 13-teilig Weitere Informationen: | | Anzahl: | 13-teilig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QR4026292, Winkelschablonen-Satz |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 54,07* | € 70,09* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,35* | € 70,58* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 67,09* | € 83,15* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 64,98* | € 85,79* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 59,89* | € 88,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|