Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschablone mit 48 Aluschienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschablone mit 48 Aluschienen
Winkelschablone mit 48 Aluschienen
Fast jede benötigte Form kann aufgrund der verschiedenen Aluschienen erstellt werden
Zum Übertragen von vieleckigen Konturen auf Werkstücke
Artikel-Nr.:
     C360-T512
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     T512
EAN/GTIN:
     4012589845121
Suchbegriffe:
Winkelschablone
winkelschablone hedü
winkelschablone

Zum Abnehmen und Übertragen von Konturen

Die Winkelschablone eignet sich für das Übertragen von vieleckigen Konturen auf Werkstücke. Die Arbeit mit der Winkelschablone ist dabei einfacher als das Ausmessen mit dem Maßband oder Meterstab und präziser als das Erstellen einer Papierschablone. Durch+nbsp;das Verbinden verschiedener Aluminiumschienen lassen sich beliebige Geraden erstellen. Durch das Überlappen der Schienen können Zwischenmaße nach individuellem Bedarf angepasst werden.

Merkmale

  • Zum Übertragen von vieleckigen Konturen auf Werkstücke
  • Einfacheres Ausmessen als mit einem Maßband oder Meterstab
  • Präziser als eine Papierschablone
  • Fast jede benötigte Form kann aufgrund der verschiedenen Aluschienen erstellt werden

Technische Daten

    Lieferumfang

    • Aluschienen 12 x 100 mm, 12 x 200 mm, 8 x 300 mm, 4 x 350 mm, 4 x 500 mm, 4 x 700 mm, 4 x 800 mm
    • Koffer
    Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 120,70*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 146,87*
    € 174,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 141,87*
    € 168,83
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 141,14*
    € 167,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 133,45*
    € 158,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 127,30*
    € 151,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 120,70*
    € 143,63
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Hedue
    T510
    ab € 53,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.