| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4011275140014 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4011275140014 EAN/GTIN: 7612207147360 |
| |
|
| | |
| PE-Rohrisolierschalen, Meterware Geschlossenzellige Polyethylen-Schläuche zur Vermeidung von Schwitzwasser an Kaltwasserleitungen. Technische Kenndaten: - Farbe: grau - Angeschlitzt - Länge: 1000 mm ± 2% - Dämmschichtdicke: 9 mm ± 1 mm - Temperaturbereich: bis +85 °C- Durchmesser 15 mm Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rohrisolierung, Dichtstoffe, Isolier-, Kleb-, Meterware, PE-Rohrisolierschalen, PE-Rohrisolierung, Rohrisolier-Schalen, und |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 0,7254* | € 1,2854* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 0,7254* | € 1,2854* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|