Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührer DLX 152 HF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rührer DLX 152 HF
Rührer DLX 152 HF
Rührer DLX 152 HF
Rührer DLX 152 HF
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011024409836
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     DVE4011024409836
EAN/GTIN:
     4011024409836
Suchbegriffe:
Farbrührer
Turborührer
Rührkorb
Rührquirl
Rührkorb DLX - 2 übereinander gelagerte Turbinenschaufeln - Mit seitlicher Verstrebung - Mischwirkung von oben nach unten - Für flüssige und verlaufende Materialien, z. B. Dünnbettmörtel, Neviliermassen und flüssige Beschichtungen- Gesamtlänge 590 mm - Schaftform 6-kant SW 13 - Korb-Ø 150 mm - Mischmenge max. 50 kg
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
590 mm
Schaftform:
6-kant SW 13
Korb-Ø:
150 mm
Mischmenge max.:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: collomix farbrührer, farbrührer, Mörtel-Rührer, Mörtelmixer, Mörtelrührer, Rührer
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 32,24*
€ 40,88*
5 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 32,36*
€ 41,21*
7 Tage
15
1
€ 6,99*
ab € 33,27*
€ 42,13*
1 Tag
28
1
€ 7,90*
ab € 33,39*
€ 42,54*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 37,41*
€ 47,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Collomix
25118
ab € 340,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.