Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugsortiment 308-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugsortiment 308-teilig
Werkzeugsortiment 308-teilig
Werkzeugsortiment 308-teilig
Werkzeugsortiment 308-teilig
Werkzeugsortiment 308-teilig
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4010886947036
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     TS-308
EAN/GTIN:
     4010886947036
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Ringmaulschlüssel-Sätze
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugsortiment, 308-teilig - 2-farbige Schaumstoffeinlage, fehlende Werkzeuge auf einen Blick erkennen Inhalt: 1 Modul Steckschlüssel 1/4" und 1/2" Umschaltknarre 1/4" 127 mm 12-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm Bit 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben 2,5, 3, 4, 5, 6 mm Bit 1/4" für Schlitz-Schrauben 4, 5,5, 6,5, 8 mm Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1, PH 2, PH 3 Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1, PZ 2, PZ 3 Bit 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben T 6, T 7, T 8, T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40 Bit 1/4" für Vielzahn-Schrauben M5, M6, M8 Steckschlüssel-Einsatz 1/4" für Außen-TORX®-Schrauben E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10 Bit-Halter 1/4" Bit-Adapter 1/4" 4-kant-Verbindungsteil mit 6-kant-Antrieb Kardan-Verlängerung 1/4" 97 mm Schraubendrehergriff 1/4" Quergriff mit Gleitstück 1/4" Umschaltknarre 1/2" 270 mm 12-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 mm Verlängerung 1/2" 63 mm Kardan-Verlängerung 1/2" 125 mm Kardan-Verlängerung 1/2" 250 mm 1 Modul Schraubwerkzeuge Ring-Maulschlüssel 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8-teilig 2-10 mm 1 Modul Handwerkzeuge Schraubendreher mit Schlagkappe für Schlitz-Schrauben 3,5, 5,5, 6,5, 8 mm Schraubendreher mit Schlagkappe für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1, PH 2 Schlosserhammer mit Eschenstiel, 500 g Körner 120 x 12 x 5 mm Splinttreiber 1,5, 3, 4 mm Flachmeißel 250 x 24 mm Kreuzmeißel 125 x 10x 5 mm Durchtreiber 120 x 12 x 5 mm 1 Modul Zangen Universalzange 10", 15-fach verstellbar, tauchisoliert Kraft-Kombinationszange mit 2-Komponenten-Griff 180 mm Mehrfachzange mit 2-Komponenten-Griff 200 mm Kraft-Seitenschneider mit 2-Komponenten-Griff 180 mm Spiralbohrer-Kassette 24-teilig 1 Modul Sicherungszangen Doppel-Maulschlüssel 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 24 x 27 mm Sicherungsringzange für Innenringe J 1, J 2, J 21 Sicherungsringzange für Außenringe A 1, A 2, A 21 1 Modul Schraubendreher-Einsatz 1/2" Schraubendreher-Einsatz 1/2" 90 mm lang, für Innen-6-kant-Schrauben 5, 6, 8 mm Schraubendreher-Einsatz 1/2" 140 mm lang, für Innen-6-kant-Schrauben 10, 12, 14 mm Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben T 20, T 25, T 27, T 30, T 40, T 45, T 50, T 55, T 60 Schraubendreher-Einsatz 1/2", lang, für Innen-TORX®-Schrauben T 20, T 25, T 27, T 30, T 40, T 45, T 50, T 55, T 60 Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Vielzahn-Schrauben XZN M6, M8, M10, M12 1 Modul Schraubendreher Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben T 10, T 15, T 20, T 30, T 40 Steckschlüssel für Außen-6-kant-Schrauben 5,5, 6, 7, 8, 9, 10 mm Gripzange 10" 1 Modul Schraubenschlüssel Doppel-Ringschlüssel 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm Maulschlüssel mit Ringratsche 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm Winkelschraubendreher-Satz für Innen-TORX®-Schrauben, im Halter, 9-teilig Stahlbandmaß 5 m 1 Modul Steckschlüssel Doppel-Ringschlüssel, offen 8 x 10, 10 x 11, 12 x 14, 13 x 15, 17 x 19 mm Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" mit Schutzhülse 17, 19, 21 mm Schraubenlöser 1/2" 4-kant-Verbindungsteil mit 6-kant-Antrieb Bit 5/16" für Schlitz-Schrauben 7, 8, 9, 12 mm Bit 5/16" für Innen-6-kant-Schrauben 5, 6, 8, 10 mm Bit 5/16" für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1, PH 2, PH 3, PH 4 Umschaltknarre 3/8" 200 mm 12-kant-Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innen-6-kant-Schrauben 5, 6, 7, 8, 10 mm Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Vielzahn-Schrauben XZN M5, M6, M8, M10 Schraubendreher-Einsatz 3/8" Innen-TORX®-Schrauben T 20, T 25, T 27, T 30, T 40, T 45, T 50 Kardan-Verlängerung 3/8" 125 mm Kardan-Verlängerung 3/8" 250 mm 1 Modul Werkzeuge Dichtungsschaber 240 mm Fühlerlehrenfächer 0,05-1,00 mm Taschen-Messschieber Kabelmesser Schonhammer, rückschlagfrei, Ø 40 mm Schraubenausdreher-Satz 5-teilig M3-M18 Drahtbürste, 6-reihig Schlüsselfeilensatz, 6-teilig Bügelsäge - Anzahl 308-teilig
Weitere Informationen:
Anzahl:
308-teilig
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, Werkzeug-Satz, Werkzeug-Set, Werkzeugset
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.996,27*
€ 2.052,86*
€ 4,90*
ab € 2.010,04*
€ 2.072,73*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 2.024,65*
€ 2.085,83*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.990,34*
€ 2.097,67*
Lager 284
Frei Haus
ab € 2.380,84*
€ 2.439,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.439,15*
€ 2.902,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.423,71*
€ 2.884,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.392,84*
€ 2.847,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.382,55*
€ 2.835,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.380,84*
€ 2.833,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1990 KR-10
ab € 14,78*
Zubehör
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,80*
Zubehör
Gedore
1990-2.1/2
ab € 7,53*
Zubehör
Gedore
1993 U-20
ab € 37,98*
Zubehör
Gedore
2 10X11
ab € 6,76*
Zubehör
Gedore
2 12X13
ab € 7,74*
Zubehör
Gedore
2 14X15
ab € 9,39*
Zubehör
Gedore
2 16X17
ab € 10,71*
Zubehör
Gedore
2 18X19
ab € 12,37*
Zubehör
Gedore
2 20X22
ab € 14,42*
Zubehör
Gedore
2 6X7
ab € 5,74*
Zubehör
Gedore
2 8X9
ab € 6,14*
Zubehör
Gedore
2093 U-20
ab € 28,97*
Zubehör
Gedore
3093 U-10
ab € 43,75*
Zubehör
Gedore
6 10X11
ab € 3,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.