| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4010162081270 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4010162081270 EAN/GTIN: 4010162081270 |
| |
|
| | |
| Gärtnerspatenstiel 950 mm - Mit T-Griff - Gebogen - Esche - Fein geschliffen - Passend für Neulingspaten, Bauspaten, Bremer Spaten und Geestemünder Spaten- Stiellänge 950 mm - Stiel-Ø 40 mm - Stielform Mit T-Griff Weitere Informationen: | | Stiellänge: | 950 mm | Stiel-Ø: | 40 mm | Stielform: | Mit T-Griff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,11* | € 9,42* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,11* | € 9,63* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,83* | € 9,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,15* | € 10,17* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 8,40* | € 11,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|