Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4008838179475 Herst.-Nr.: DVE4008838179475 EAN/GTIN: 4008838179475 |
| |
|
| | |
| WC-Garnitur Pure Praktische WC-Garnitur zur Wandbefestigung. Inkl. WC-Bürste mit auswechselbarem, weißem Bürstenkopf Ø 8,5 cm und Chrom-Stiel. Aus hochwertigem, stabilem Kunststoff in weiß. Inklusive Schrauben und Dübel- Farbe weiß - Maße B x H x T 15,5 x 36 x 16 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Maße B x H x T: | 15,5 x 36 x 16 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 7,62* | € 12,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,96* | € 12,62* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,49* | € 14,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,60* | € 14,89* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 12,47* | € 17,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|