| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4008224528443 Herst.-Nr.: DVE4008224528443 EAN/GTIN: 4008224528443 |
| |
|
| | |
| Kombination AP, Serie Nautic Feuchtraum Aus-/Wechselschalter-Steckdosen-Kombination Universalschalter A/W, 10 A, 250 V~, Schutzkontaktsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz - integrierte Kinderschutz-Abdeckung, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Klappdeckel, Farbe: hellgrau, lose Ware kartonverpackt.- Farbe hellgrau - Ausführung senkrecht Weitere Informationen: | | Farbe: | hellgrau | Ausführung: | senkrecht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtraum Steckdose, Feuchtraumsteckdose, Schalter und Dosen Kombi, Schalter und Dosen Set, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Ausschalter, Wechselschalter, schuko-steckdose aufputz ip44, schuko-steckdose aufputz, schuko-steckdose, aufputz, Feuchtraum, Kombination, Steckdose, Steckdosen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,77* | € 8,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,02* | € 9,86* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,08* | € 9,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,15* | € 10,04* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 8,01* | € 11,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|