Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4008224528429 Herst.-Nr.: DVE4008224528429 EAN/GTIN: 4008224528429 |
| |
|
| | |
| Steckdose 2-fach Aufputz Feuchtraum Mit erhöhtem Berührungsschutz – integrierte Kinderschutz-Abdeckung – 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Klapp- deckel, lose Ware kartonverpackt.- Farbe hellgrau - Ausführung waagerecht Weitere Informationen: | | Farbe: | hellgrau | Ausführung: | waagerecht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Feuchtraum Steckdose, Feuchtraumsteckdose, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose 2-fach, schuko-steckdose, Schuko-Steckdosen, Schukosteckdose, Schukosteckdosen, Schutzkontaktsteckdosen, Steckdose, Steckdosen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,25* | € 8,35* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,39* | € 8,89* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,39* | € 8,89* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,53* | € 9,09* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 7,38* | € 10,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|