Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4008224454650 Herst.-Nr.: DVE4008224454650 EAN/GTIN: 4008224454650 |
| |
|
| | |
| Universalschalter Universalschalter A/W 10 A, 250 V. Profi-Pack = 4 Schalter. Kombi-Gerät ohne Rahmen.- Farbe arktis-weiß - Ausführung Profi-Pack Weitere Informationen: | | Farbe: | arktis-weiß | Ausführung: | Profi-Pack |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter weiß, Profi-Pack, Schalter, Universalschalter, unterputz, Unterputz-Einsatz, Unterputz-Einsätze, Unterputzschalter, UP-Einsatz, UP-Einsätze |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 17,26* | € 24,37* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 18,34* | € 24,58* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 18,69* | € 24,94* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 18,91* | € 25,19* | | | | Lager 284 | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 21,18* | € 28,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|