| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4008153442421 Herst.-Nr.: DVE4008153442421 EAN/GTIN: 4008153442421 |
| |
|
| | |
| Garten-Steckdosen-Verteiler 4-fach IP 44 - Robustes Gehäuse aus Kunstharz in Steinoptik - Formschöne Energieverteilung für den Garten - Fügt sich unauffällig ins Landschaftsbild ein - Zuleitung: H07RN-F3G1,5 mm², ca. 1,5 m - 4 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen - Temperaturbereich: –15 °C bis +40 °C - Nennspannung: 250 V~ - Nennstrom: 16 A. Max. Anschlussleistung: 3680 W - Schutzart: IP 44 (spritzwassergeschützt)- Nennstrom 16 A - Nennspannung 250 V - Anschlussleistung 3680 W - Temperaturbereich -15 bis +40 °C Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 250 V | Anschlussleistung: | 3680 W | Temperaturbereich: | -15 bis +40 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr-Steckdose, gartensteckdose 4 fach, gartensteckdose, ip44 gartensteckdose, 4-fach, Garten-Steckd-Verteiler, Garten-Steckdosen, Garten-Steckdosen-Verteiler, Gartenhilfen-, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, und, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,29* | € 42,71* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,94* | € 43,66* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,49* | € 44,09* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 34,25* | € 46,04* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 37,57* | € 49,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|