| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4008153442025 Herst.-Nr.: DVE4008153442025 EAN/GTIN: 4008153442025 |
| |
|
| | |
| Garten-Steckdose mit Erdspieß 4-fach IP 44 - Praktischer Stromverteiler für den Garten - Einfache Montage durch den Erdspieß - Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckel - Steuerung mittels mechanischer Zeitschaltuhr, kleinste Schaltzeit 15 Min. - Zuleitung: H07RN-F 3G 1,5 mm², 1,5 m mit Schutzkontaktstecker - Nennspannung: 250 V~ - Nennstrom: 16 A - Max. Anschlussleistung: 3680 W - Schutzart: IP 44 (spritzwassergeschützt) - Ausführung: 2/4-fach - Prüfzeichen: GS- Nennstrom 16 A - Nennspannung 250 V - Anschlussleistung 3680 W Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 250 V | Anschlussleistung: | 3680 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, ip44 gartensteckdose, gartensteckdose, 4-fach, Erdspieß, Garten-Steckdose, Garten-Steckdose-Erdspieß2-fach, Garten-Steckdosen, Gartenhilfen-, mit, und, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,40* | € 13,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,65* | € 14,87* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,65* | € 14,88* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,04* | € 15,04* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 12,33* | € 17,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|