| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4007841008192 Herst.-Nr.: DVE4007841008192 EAN/GTIN: 4007841008192 |
| |
|
| | |
| Heißluftgebläse HL 2020 E - Temperatur stufenlos regulierbar, Luftmenge 3-stufig einstellbar - Mit integrierter Thermosicherung gegen Überhitzung und Aufhängemöglichkeit - LCD-Display und Resthitzeanzeige - Netzkabel austauschbar - Nahezu überall einsetzbar, Kabelschrumpfen, Verschweißen, Verformen und viele andere Herausforderungen- Spannung 230 V - Nennaufnahme 2200 W - Arbeitstemperatur max. 630 °C - Arbeitstemperatur min. 80 °C - Luftvolumenstrom min. 150 l/min - Luftvolumenstrom max. 500 l/min Weitere Informationen: | | Spannung: | 230 V | Nennaufnahme: | 2200 W | Arbeitstemperatur max.: | 630 °C | Arbeitstemperatur min.: | 80 °C | Luftvolumenstrom min.: | 150 l/min | Luftvolumenstrom max.: | 500 l/min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,53* | € 85,74* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 67,93* | € 89,07* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 72,62* | € 89,49* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 76,61* | € 95,13* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 91,48* | € 112,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|