| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-496468 Herst.-Nr.: 8192 EAN/GTIN: 4007841008192 |
| |
|
| | |
| Heißluftgebläse HL 2020 E • Temperatur stufenlos regulierbar, Luftmenge 3-stufig einstellbar • Mit integrierter Thermosicherung gegen Überhitzung und Aufhängemöglichkeit • LCD-Display und Resthitzeanzeige • Netzkabel austauschbar • Geeignet zum Schrumpfen von Kabeln; zum Verschweißen und Verformen sowie für viele andere Aufgaben Weitere Informationen: | | Nennaufnahme: | 2200 W | Spannung: | 230 V | Luftvolumenstrom: | 150–500 l/min | Arbeitstemperatur: | 80–630 °C | Markenname: | Steinel | Herstellername: | Steinel Vertrieb GmbH | Herstellerartikelnummer: | 8192 | Ursprungsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,82* | € 85,95* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,78* | € 89,72* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,72* | € 89,86* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 76,32* | € 95,37* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,98* | € 97,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|