Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4007430240767 Herst.-Nr.: DVE4007430240767 EAN/GTIN: 4007430240767 |
| |
|
| | |
| Gartenpumpe P 4000 G - Wartungsfreier Kondensatormotor - Hochwertiges Gleitringdichtungssystem - Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe - Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr - Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb - Ergonomischer Tragegriff - Überlastschutz - Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser Preise gültig bis zum 31.07.2017- Leistung 1100 W - Motor 220-240 V - Material Grauguss - Gewicht ca. 12,2 kg - Max. Fördermenge 4000 l/h - Max. Druck 4,6 bar - Max. Ansaughöhe 8 m - Max. Förderhöhe 46 m - Pumpenlaufwerk 1-stufig - Schlauchanschluss R 1 " - Anschlusskabel 1,5 m Weitere Informationen: | | Leistung: | 1100 W | Motor: | 220-240 V | Material: | Grauguss | Gewicht ca.: | 12,2 kg | Max. Fördermenge: | 4000 l/h | Max. Druck: | 4,6 bar | Max. Ansaughöhe: | 8 m | Max. Förderhöhe: | 46 m | Pumpenlaufwerk: | 1-stufig | Schlauchanschluss: | R 1 " | Anschlusskabel: | 1,5 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,48* | € 123,07* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 104,67* | € 123,08* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 111,44* | € 131,45* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,59* | € 132,06* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 152,02* | € 174,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|