Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4007430239525 Herst.-Nr.: DVE4007430239525 EAN/GTIN: 4007430239525 |
| |
|
| | |
| Hauswasserwerk HWWI 3500/25 INOX - Komplettsystem mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation - Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf - Automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit - Integrierter, waschbarer Filter schützt die Pumpe vor Verschmutzungen - Integriertes Rückschlagventil verhindert Leerlaufen der Pumpe beim Abschalten für kurze Wiederanlaufzeit bei erneutem Start - Wartungsfreier Kondensatormotor - Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung - Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer - Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse - Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe - Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr - Für Einphasen-Wechselstrom - Pumpengehäuse und Antriebswelle aus Edelstahl, Kessel aus Stahl - Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern - Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser Preise gültig bis zum 31.07.2017- Spannung 230 V - Nennaufnahme 1100 W - Fördermenge max. 3500 l/h - Ansaughöhe max. 8 m - Förderhöhe max. 45 m - Druck max. 4,5 bar - Druckanschluss R 1 - Sauganschluss R 1 - Kesselinhalt 24 l Weitere Informationen: | | Spannung: | 230 V | Nennaufnahme: | 1100 W | Fördermenge max.: | 3500 l/h | Ansaughöhe max.: | 8 m | Förderhöhe max.: | 45 m | Druck max.: | 4,5 bar | Druckanschluss: | R 1 | Sauganschluss: | R 1 | Kesselinhalt: | 24 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druckwasserpumpe, Hauswasserwerke, Wasserwerk, Wasserwerke |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 195,06* | € 234,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 202,04* | € 236,68* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,17* | € 242,69* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,78* | € 257,51* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 261,84* | € 300,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|