Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkanne geschlossener Griff 500 ml Hünersdorff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messkanne geschlossener Griff 500 ml Hünersdorff
Messkanne geschlossener Griff 500 ml Hünersdorff
Messkanne geschlossener Griff 500 ml Hünersdorff
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4007228935004
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     DVE4007228935004
EAN/GTIN:
     4007228935004
Suchbegriffe:
Griffinbecher
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne - Transparent - Geschlossener Griff für sicheres Handling - Sehr gute chemische Beständigkeit gegen Alkohol, Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren - Mit gespritzter Skala (ab 500-ml-Ausführung zusätzlich mit geprägter Skala in blau) - Material: Polypropylen- Fassungsvolumen 0,5 l
Weitere Informationen:
Fassungsvolumen:
0,5 l
Weitere Suchbegriffe: Messkanne (Labor), Messkrug (Labor), Gastro-Messbecher, Küchen-Messbecher, Litermaß, Messbecher (Gastro), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, griffinbecher pp 500 ml, gastro messbecher, griffinbecher pp, 2016/17, Betriebsbedarf, Messbecher -Gastro-, Messbecher -Labor-, Messkanne -Labor-, Messkrug -Labor-, Umwelt
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
186
30
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 2,29*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,58*
6 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,70*
1 Tag
186
1
€ 6,95*
ab € 1,63*
€ 2,70*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,63*
€ 2,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
936000
ab € 1,87*
Ähnlich
Hünersdorff
937000
ab € 3,49*
Ähnlich
Hünersdorff
938000
ab € 4,02*
Ähnlich
Hünersdorff
939000
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.